Tubo de acero rígido, cincado Stapa-Steck-WESV

Ref.: 0975265016
Ver todas las versiones

TUBO DE ACERO ENCHUF 5557 M16 L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO DE ACERO ENCHUF 5557 M16 L3M
Tubo de acero rígido, cincado Stapa-Steck-WESV
Para uso en interiores (entornos con baja corrosión)

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Longitud

90 m
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5545
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

16.0 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Diámetro interno

14.0 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0975265016

Ficha Técnica

32408162.pdf