Conducto de aspiración cromado

Ref.: 0702400515
Ver todas las versiones

TUBO METALICO D:35-(07011150-HWS15-L)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO METALICO D:35-(07011150-HWS15-L)
Conducto de aspiración cromado
De metal, para las series ISS y TSS

También sirve para modelos anteriores ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60.

Compatible con

HWS 15-L;ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;TSS 7-L BASIC
Más Información

Material

Metal
Más Información

Longitud

33 cm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Catálogo General

0702400515

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top