-CND-CORR-PLA-SLOTTED-BLACK-NW17

Ref.: 0771990017
Ver todas las versiones

-CND-CORR-PLA-SLOTTED-BLACK-NW17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CND-CORR-PLA-SLOTTED-BLACK-NW17

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Hendida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

21.2 mm
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.800 g
Más Información

Diámetro interno

16.6 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceites minerales;Alcohol;Diésel;Gasolina;Grasas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

0771990017

Ficha Técnica

32408124.pdf
Scroll to top