Tubo corrugado de acero inoxidable, universal

Ref.: 0886000050
Ver todas las versiones

DDU TUBO CORRUG.INOX DN8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para la conducción y conexión universal en instalaciones de agua, aire comprimido, solar, diesel, petróleo y aceites, como por ejemplo: entre la caldera y el acumulador de agua caliente, calentadores de gas o calentadores y ventiladores.

Ventajas
- Sistema aprobado por DVGW (tubo corrugado inox, conexión, tuerca de unión, junta) para agua según Hoja de Trabajo GW 354
- Aplicación universal
- Muy flexible, puede ser doblado manualmente, manteniendo perfectamente sus propiedades de resistencia y estabilidad
- Conexión fácil y segura mediante el útil de montaje
- Un inserto para cada tamaño
- Maletín Orsy 200 completo con útil de montaje y accesorios para todas las medidas

Material

1,4404
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

30 bar
Más Información

Radio de curvatura

16 mm
Más Información

Grosor de pared

0.26 mm
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-250 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 20 °C de temperatura media
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Diámetro exterior

11.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Presión de funcionamiento según DVWG

10 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.250 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-250 hasta 600 °C
Más Información

Catálogo General

0886000050

Ficha Técnica

32408579.pdf