Tubo corrugado de acero inoxidable, universal

Ref.: 0886000052
Ver todas las versiones

TUBO CORRUG.INOX DN16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO CORRUG.INOX DN16
Tubo corrugado de acero inoxidable, universal
Se puede curvar a mano, sin perder la solidez ni su resistencia a la torsión
  • Ofrece una conexión sencilla y segura con un racor roscado o dispositivo de conformación
  • Seguridad homologada mediante la certificación del sistema de DVGW (tubo corrugado de acero inoxidable, racor, tuerca de unión, junta)
  • En rollos. Puede acortarse a longitudes individuales para un menor desperdicio

Uso universal para agua potable, calefacción y solar (p. ej., para las conexiones entre la caldera y el depósito de almacenamiento)

Material

1,4404
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

22 bar
Más Información

Radio de curvatura

25 mm
Más Información

Grosor de pared

0.30 mm
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-250 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 20 °C de temperatura media
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Diámetro exterior

20.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Presión de funcionamiento según DVWG

10 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

198.467 g
Más Información

Diámetro interno

15.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-250 hasta 600 °C
Más Información

Catálogo General

0886000052

Ficha Técnica

32408579.pdf
Scroll to top