Tubo corrugado inox para gas

Ref.: 0886006260
Ver todas las versiones

TUBO CORRUGADO INOX GAS DN16 L60M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO CORRUGADO INOX GAS DN16 L60M
Tubo corrugado inox para gas
WR 16-CE
Tubo corrugado de acero inoxidable AISI 316L para instalaciones receptoras de gas en combinación con los accesorios de conexión del sistema de tubo corrugado inoxidable.

Caracteristicas

  • Material: Acero inoxidable 316L.
  • Recubrimiento: PVC amarillo.
  • Presión máxima de operación MOP: 0,5 bar.
  • Norma: UNE-EN15266.

Ventajas

  • Muy flexible, puede ser doblado manualmente, manteniendo perfectamente sus propiedades de resistencia y estabilidad.
  • Conexión fácil y segura mediante el útil de montaje.
  • Un inserto para cada tamaño.
  • Maletín Sysko 8.4.2 completo con útil de montaje y accesorios para todas las medidas.

1. Cortar el Tubo corrugado empleando únicamente el cortatubos suministrado Art. Nº 0714551450 y asegurarse de hacer un corte perfectamente limpio y liso.


2. Desguarnecer el recubrimiento de PVC amarillo. Introducir accesorio.


3. Dependiendo del diámetro, montar los insertos adecuados en el últil de montaje. Colocar el Tubo corrugado en el útil de montaje (asegurarse de que 3 anillos del Tubo corrugado sobresalen del inserto hembra, necesario para el recalcado del collar sellante)


4. Bloquear el útil de montaje, presionar la palanca hacia abajo y abrir.


5. Asegurarse de que el collar sellante queda perfectamente liso y sin aristas para que no estropee la junta al roscar. Usar conexiones Würth para conectar el Tubo corrugado, ya que disponen del área de sellado mínimo requerido (mínimo 1,5mm).


Instalaciones de gas según norma UNE60670.


Volver a proteger la parte del tubo desguarnecida usando p.e. Tubo termoretráctil, Art. Nº 0771 ... ..., Cinta autovulcanizante Art. Nº 0985077100 , etc.

Conductividad térmica λ

0.0 W/(m*K)
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Grosor de pared

0.30 mm
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

20.1 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

60 °C
Más Información

Longitud del rollo

60 m
Más Información

Material aislante

Plástico
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Diámetro exterior

20.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10800.000 g
Más Información

Diámetro interno

15.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

20.1 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0886006260

Ficha Técnica

32408614.pdf
Scroll to top