Descripción
TUBO CORRUGADO INOX GAS DN12 L60M
Tubo corrugado inox para gas
WR 16-CE
Tubo corrugado de acero inoxidable AISI 316L para instalaciones receptoras de gas en combinación con los accesorios de conexión del sistema de tubo corrugado inoxidable.
Caracteristicas
- Material: Acero inoxidable 316L.
- Recubrimiento: PVC amarillo.
- Presión máxima de operación MOP: 0,5 bar.
- Norma: UNE-EN15266.
Ventajas
- Muy flexible, puede ser doblado manualmente, manteniendo perfectamente sus propiedades de resistencia y estabilidad.
- Conexión fácil y segura mediante el útil de montaje.
- Un inserto para cada tamaño.
- Maletín Sysko 8.4.2 completo con útil de montaje y accesorios para todas las medidas.
1. Cortar el Tubo corrugado empleando únicamente el cortatubos suministrado Art. Nº 0714551450 y asegurarse de hacer un corte perfectamente limpio y liso.
2. Desguarnecer el recubrimiento de PVC amarillo. Introducir accesorio.
3. Dependiendo del diámetro, montar los insertos adecuados en el últil de montaje. Colocar el Tubo corrugado en el útil de montaje (asegurarse de que 3 anillos del Tubo corrugado sobresalen del inserto hembra, necesario para el recalcado del collar sellante)
4. Bloquear el útil de montaje, presionar la palanca hacia abajo y abrir.
5. Asegurarse de que el collar sellante queda perfectamente liso y sin aristas para que no estropee la junta al roscar. Usar conexiones Würth para conectar el Tubo corrugado, ya que disponen del área de sellado mínimo requerido (mínimo 1,5mm).
Instalaciones de gas según norma UNE60670.
Volver a proteger la parte del tubo desguarnecida usando p.e. Tubo termoretráctil, Art. Nº 0771 ... ..., Cinta autovulcanizante Art. Nº 0985077100 , etc.