Manguera de reparación, NBR/textil

Ref.: 08958170
Ver todas las versiones

TUBO GASOLINA TRENZADO 7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Mangueras de carburante de NBR con trenzado exterior

- Válidos para ORSY 10

Nota: no utilizar la tubería en caso de

conducciones sumergidas en combustible

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

85 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético NBR
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro exterior

12.0 mm
Más Información

Prueba de presión

20 bar
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.800 g
Más Información

Diámetro interno

7.0 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-20 hasta 85 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

08958170

Ficha Técnica

32406668.pdf