Tubo de aluminio

Ref.: 0699020020
Ver todas las versiones

TUBO ALUMINIO D.20MM - 4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO ALUMINIO D.20MM 4M

Material

ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Catálogo General

0699020020

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!