Tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra y para instalaciones en lugares de pública concurrencia donde se ha de evitar la presencia de humos tóxicos en caso de incendio.
Material |
PP |
Color |
Gris |
Diámetro exterior |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Diámetro interno |
32.4 mm |
Declaración de conformidad CE |
579001852.pdf |
Catálogo General |
0975254040 |
Ficha Técnica |
32408126.pdf |