Tubo corrugado PP con guia

Ref.: 0975254016
Ver todas las versiones

TUBO-CORRUGADO-3422-LIBRE-HALOG-D16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-CORRUGADO-3422-LIBRE-HALOG-D16MM
Tubo corrugado PP con guia
3422
Tubo aislante corrugado de polipropileno libre de halógenos con guía de acero incorporada.
  • Apto para exponerse a temperaturas elevadas y a cargas mecánicas altas.
  • Superficie interna lubricada.
  • Anticorrosivo.
  • Apto para todo tipo de instalaciones empotradas ordinarias según requerimientos de la Tabla 3 del ITCBT-21 del REBT.
  • Humos de muy baja corrosividad, toxicidad y opacidad al ser libre de halógenos. Se recomienda su uso en “lugares de pública concurrencia”, donde es obligatorio el uso del cable sin halógenos.
  • Guía de acero incorporada para reducir los costes de instalación.

Tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra y para instalaciones en lugares de pública concurrencia donde se ha de evitar la presencia de humos tóxicos en caso de incendio.

Material

PP
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.7 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

579001852.pdf

Catálogo General

0975254016

Ficha Técnica

32408126.pdf
Scroll to top