Tubo flexible para aspiradores multiuso

Ref.: 0702123111
Ver todas las versiones

TUBO 5 M D35MM PARA 702 123 11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO 5 M D35MM PARA 702 123 11
Tubo flexible para aspiradores multiuso
ERSV III

Longitud

5 m
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Catálogo General

0702123111

Ficha Técnica

32409605.pdf
Scroll to top