Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 16
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-NEGRA-16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-NEGRA-16MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Radio de curvatura

85 mm
Más Información

Grosor de pared

2.0 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.92 g
Más Información

Diámetro interno

13.0 mm
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

16 x 2,0 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

08850816

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top