Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 8
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-8MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

45 mm
Más Información

Grosor de pared

1.0 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

65 bar
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.060 g
Más Información

Presión funcionamiento

20 bar
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

8 x 1,0 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

0885088

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top