Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 6
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-6MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

35 mm
Más Información

Grosor de pared

1 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

90 bar
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.600 g
Más Información

Presión funcionamiento

30 bar
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

6 x 1 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

0885086

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top