Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 10
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-10MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

60 mm
Más Información

Grosor de pared

1.0 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

40 bar
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.479 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 bar
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

10 x 1,0 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

08850810

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top