Manguera de sistema limpiaparabrisas

Ref.: 0895812
Ver todas las versiones

TUBO GASOLINA PVC 12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO GASOLINA PVC 12MM
Manguera de sistema limpiaparabrisas
Flexible y transparente

Material: PVC con revestimiento interior especial

Resistente a los vapores de combustible


Depósitos del sistema lavaparabrisas (agua, limpiacristales), ventilación (para el aire), rebosadero de ventilación, por ejemplo, al carburador, etc., respiraderos con combustible diferenciado (pero no para el transporte)

Material

PVC con revestimiento interior especial
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2.5 bar
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro exterior

16.0 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación, sin presurización simultánea
Más Información

Código del sistema armonizado

39172310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.800 g
Más Información

Diámetro interno

12.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

65 °C
Más Información

Resistencia contra

Vapores de combustible
Más Información

Catálogo General

0895812

Ficha Técnica

32406671.pdf
Scroll to top