Tubo corrugado PP 3422 precableado para datos

Ref.: 0975254100

TUB-CORRUG-3422-CABLE-DATOS-U/UTP-CAT.6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-CORRUG-3422-CABLE-DATOS-U/UTP-CAT.6
Tubo corrugado PP 3422 precableado para datos
Tubo aislante corrugado de polipropileno libre de halógenos precableado.

Características

  • Apto para exponerse a temperaturas elevadas y a cargas mecánicas altas.
  • Anticorrosivo.
  • Humos de muy baja corrosividad, toxicidad y opacidad al ser libre de halógenos. Se recomienda su uso en “lugares de pública concurrencia”, donde es obligatorio el uso del cable sin halógenos.
  • El tubo incluye el cable, lo que facilita la instalación y reduce los costes considerablemente.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

3422
Más Información

Valor de pelado del cable de datos

CAT 5 - -7, par trenzado (UTP/STP)
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Estándar EN

61386-22
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Diámetro interno

14.1 mm
Más Información

Normas

EN 61386-22
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 90 °C
Más Información

Declaración de conformidad CE

579001853.pdf

Catálogo General

0975254100

Ficha Técnica

59954985.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top