Tuerca soldada hexagonal con rosca fina

Ref.: 039910 125
Ver todas las versiones

TU-SOLD-HEX-DIN929-LL17-M10X1,25

Descripción

TU-SOLD-HEX-DIN929-LL17-M10X1,25
Tuerca soldada hexagonal con rosca fina
DIN 929, acero, sin recubrimiento

Con un contenido máximo de carbono de 0,25 %

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con hexágono
Más Información

Contenido máximo de carbono

0.25 %
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

18.74 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

929
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Diámetro de conexión

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.570 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 929
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,25
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top