Accionamiento externo |
WS15 |
Material |
A2 |
Diámetro de la brida |
21.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Dientes de bloqueo |
Anchura entre esquinas |
16.64 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
6923 similar |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
731816390900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.760 g |
Altura |
10 mm |
Normas |
DIN 6923 similar |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0387000010 |