Tuerca de tubo con rosca para tubos

Ref.: 453938
Ver todas las versiones

TU-RO-ROGWD-DIN431B-14H-G3/8

Descripción

TU-RO-ROGWD-DIN431B-14H-G3/8
Tuerca de tubo con rosca para tubos
DIN 431, acero 14H, tipo B

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Estándar imperial

No
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

3/8 in
Más Información

DIN

431
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.800 g
Más Información

Altura

7.58 mm
Más Información

Normas

DIN 431
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

G 3/8 in
Más Información

Catálogo General

453938