Tuerca estriada

Ref.: 026396 14
Ver todas las versiones

TU-RIPP-10-LL19-(ZFSHL+G)-M14X1,5

Descripción

TU-RIPP-10-LL19-(ZFSHL+G)-M14X1,5
Tuerca estriada
Tuerca de brida dentada para tornillo para marcos, acero, clase de resistencia 10, recubrimiento de láminas de cinc, plata, con lubricante (verde)

A partir de M12 con rosca fina (paso de rosca de 1,5 mm)

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

Superficie

  • ZFSHL: Revestimiento de láminas de cinc con lubricación que altera el coeficiente de fricción (coeficiente de fricción: (0,09-0,14)
  • Teñido con lubricante

Resistencia a la corrosión

M5 aproximadamente 240 h/≥M6 aproximadamente 480 h/≥M10 aproximadamente 720 h Corrosión del metal base según DIN EN ISO 9227-NSSg

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo

Durante el apriete, los nervios de fresado enrollan el material de contacto en la zona de la superficie de contacto de la tuerca. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.


Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

28 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL + G
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 263
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.650 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

WN 263
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información

Catálogo General

02639614
Scroll to top