Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 006590108
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5.2)-LL13-A2K-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TU-ISO4032-ADW7-(52)-LL1A2K)-M8

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.950 g
Más Información

Altura

6.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

006590108

Ficha Técnica

32406434.pdf