Tuerca hexagonal para la fabricación de contenedores a presión

Ref.: 006590227
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL41-M27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-ADW7-(5-2)-LL41-M27

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

38 mm
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

45.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.500 g
Más Información

Altura

23.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Catálogo General

006590227

Ficha Técnica

32406434.pdf