Tuerca hexagonal

Ref.: 006590110
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL16-A2K-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-ADW7-(5-2)-LL16-(A2K)-M10

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.150 g
Más Información

Altura

8.4 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

006590110

Ficha Técnica

32406434.pdf