Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Área regulada |
AD W 7/1 |
DIN de referencia |
934 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro de la superficie de contacto |
11.60 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5-2 |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
4.641 g |
Altura |
6.8 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
006590208 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |