Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 006590116
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL24-A2K-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TU-ISO4032-ADW7-(5-2)-LA2K)-M16

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.825 g
Más Información

Altura

14.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

006590116

Ficha Técnica

32406434.pdf