Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009378
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4032-ADW7/2-A2/70-LL10-M8

Descripción

TU-HEX-ISO4032-ADW2-A2/70-LL10-M8

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W2
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Altura

6.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

009378