Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0093724
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4032-ADW7/2-A2/70-LL10-M24

Descripción

TU-HEX-ISO4032-ADW2-A2/70-LL10-M24

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.550 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

0093724