Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 0370520
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN985-I10I-LL30-(VZD)-M20

Descripción

TU-HEX-DIN985-I10I-LL30-(VZD)-M20
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 985 acero I10I galvanizado, pasivación de película gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2

  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.700 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

0370520