Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 0371516
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN982-8-LL24-(VZD)-M16

Descripción

TU-HEX-DIN982-8-LL24-(VZD)-M16

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

982
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.500 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 982
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

0371516