Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
DIN |
936 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Altura |
7 mm |
Normas |
DIN 936 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
031900012 |