Tuerca con reborde plano, fijación de rueda

Ref.: 03613
Ver todas las versiones

TU-DIN74361-B-10-LL24-M16X1,5

Descripción

TU-DIN74361-B-10-LL24-M16X1,5
Tuerca con reborde plano, fijación de rueda
DIN 74361, acero 10, plano, forma B

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro de collarín

28 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

74361
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.500 g
Más Información

Normas

DIN 74361
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

03613
Scroll to top