Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 039718
Ver todas las versiones

TU-AUTO-DIN985-A4-LL27-M18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AUTO-DIN985-A4-LL27-M18
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)
DIN 985, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).>

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

9.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.980 g
Más Información

Altura

18.5 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Catálogo General

039718

Ficha Técnica

32406450.pdf