Disco de acabado Useit® Superpad SG

Ref.: 0587401050
Ver todas las versiones

-TSPAP-USEIT-SG3-500-D75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TSPAP-USEIT-SG3-500-D75MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

500
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.125 g
Más Información

Catálogo General

0587401050

Ficha Técnica

32405568.pdf