-TSPAP-USEIT-SG2-1800-D156MM Sistema de lijado sin polvo Useit® Superpad SG Disco de acabado para lijado de acabado y pulido
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie
Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales
Trabajo sin sombreados ni polvo
Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales
Gran ahorro de tiempo y costes
Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido
Gran ahorro de tiempo y costes
Elimina las inclusiones de polvo
Lijadura de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos, acrílico y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio.
https://www.wurth.es/tspap-useit-sg2-1800-d156mm482240-TSPAP-USEIT-SG2-1800-D156MM-TSPAP-USEIT-SG2-1800-D156MM<br>Sistema de lijado sin polvo Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG<br>Disco de acabado para lijado de acabado y pulido<br><p class="level1">El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie</p><ul><li>Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales</li><li>Trabajo sin sombreados ni polvo</li></ul><P></P><p class="level1">Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales</p><P>Gran ahorro de tiempo y costes</P><P></P><p class="level1">Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido</p><P>Gran ahorro de tiempo y costes</P><P></P><p class="level1">Elimina las inclusiones de polvo</p><br><P>Lijadura de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos, acrílico y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio.</P><br><P>Para el lijado húmedo y en seco.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641902.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1641902.jpg482522482546/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:53+0000