Sistema de lijado sin polvo Useit® Superpad SG

Ref.: 0587786060
Ver todas las versiones

-TSPAP-USEIT-SG-600-D136MM

Descripción

-TSPAP-USEIT-SG-600-D136MM
Sistema de lijado sin polvo Useit® Superpad SG
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales
  • Trabajo sin sombreados ni polvo

Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales

Gran ahorro de tiempo y costes

Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido

Gran ahorro de tiempo y costes

Elimina las inclusiones de polvo


Lijadura de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos, acrílico y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio.


Para el lijado húmedo y en seco.

Máquinas adecuadas

Lijadora rotorbital D 150
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

600
Más Información

Diámetro

136 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.640 g
Más Información
Scroll to top