-TSPAP-USEIT-F-P400-D136MM Sistema de lijado, disco abrasivo sin polvo Useit® Superpad F Trabajo libre de polvo si se utiliza conjuntamente con el plato de soporte de gancho y bucle Useit® Superpad F. Resultados de lijado óptimos para una vida útil mucho más prolongada
Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz, lijado a menores temperaturas, con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los discos abrasivos perforados convencionales
Con disco abrasivo totalmente perforado
Trabajo sin sombreados ni polvo
El polvo producido por el lijado se elimina de toda la superficie.
Adecuado para el lijado húmedo y en seco
Rectificado de madera blanda y dura, materiales a base de minerales, plásticos, metales no ferrosos y barnices termoplásticos.
Eliminación muy eficaz de juntas y uniones adhesivas en materiales a base de minerales (p. ej., piedra artificial) de 210 mm de diámetro; eliminación de pinturas antiincrustantes (antifouling) en fabricación de embarcaciones; especialmente indicado para renovación de interiores; rectificado de escaleras; eliminación de pinturas; eliminación de barnices mediante rectificado; lijado sencillo de filos y bordes verticales, y preparación de alféizares de ventana (de piedra)
https://www.wurth.es/tspap-useit-f-p400-d136mm482219-TSPAP-USEIT-F-P400-D136MM-TSPAP-USEIT-F-P400-D136MM<br>Sistema de lijado, disco abrasivo sin polvo Useit<SUP>®</SUP> Superpad F<br>Trabajo libre de polvo si se utiliza conjuntamente con el plato de soporte de gancho y bucle Useit<SUP>®</SUP> Superpad F. Resultados de lijado óptimos para una vida útil mucho más prolongada<br><p class="level1">Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz, lijado a menores temperaturas, con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los discos abrasivos perforados convencionales</p><P>Con disco abrasivo totalmente perforado</P><P></P><p class="level1">Trabajo sin sombreados ni polvo</p><P>El polvo producido por el lijado se elimina de toda la superficie.</P><br><ul><li>Adecuado para el lijado húmedo y en seco</li><br/><li>Rectificado de madera blanda y dura, materiales a base de minerales, plásticos, metales no ferrosos y barnices termoplásticos.</li><br/><li>Eliminación muy eficaz de juntas y uniones adhesivas en materiales a base de minerales (p. ej., piedra artificial) de 210 mm de diámetro; eliminación de pinturas antiincrustantes (antifouling) en fabricación de embarcaciones; especialmente indicado para renovación de interiores; rectificado de escaleras; eliminación de pinturas; eliminación de barnices mediante rectificado; lijado sencillo de filos y bordes verticales, y preparación de alféizares de ventana (de piedra)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641900.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1641900.jpg482237482238482521482545/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:53+0000