Sistema de lijado, disco abrasivo sin polvo Useit® Superpad F

Ref.: 0581786022
Ver todas las versiones

-TSPAP-USEIT-F-P220-D136MM

Descripción

-TSPAP-USEIT-F-P220-D136MM
Sistema de lijado, disco abrasivo sin polvo Useit® Superpad F
Trabajo libre de polvo si se utiliza conjuntamente con el plato de soporte de gancho y bucle Useit® Superpad F. Resultados de lijado óptimos para una vida útil mucho más prolongada

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz, lijado a menores temperaturas, con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los discos abrasivos perforados convencionales

Con disco abrasivo totalmente perforado

Trabajo sin sombreados ni polvo

El polvo producido por el lijado se elimina de toda la superficie.


  • Adecuado para el lijado húmedo y en seco

  • Rectificado de madera blanda y dura, materiales a base de minerales, plásticos, metales no ferrosos y barnices termoplásticos.

  • Eliminación muy eficaz de juntas y uniones adhesivas en materiales a base de minerales (p. ej., piedra artificial) de 210 mm de diámetro; eliminación de pinturas antiincrustantes (antifouling) en fabricación de embarcaciones; especialmente indicado para renovación de interiores; rectificado de escaleras; eliminación de pinturas; eliminación de barnices mediante rectificado; lijado sencillo de filos y bordes verticales, y preparación de alféizares de ventana (de piedra)

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Tamaño del grano

P220
Más Información

Diámetro

136 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.960 g
Más Información
Scroll to top