Disco de papel de lija seco para vehículos

Ref.: 0581343024
Ver todas las versiones

-TSPAP-KLETT-P240-D150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TSPAP-KLETT-P240-D150MM

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño del grano

P240
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.510 g
Más Información

Catálogo General

0581343024

Ficha Técnica

32405587.pdf