Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect

Ref.: 5506129024
Ver todas las versiones

-TSPAP-KLETT-8LO-P240-70X198MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TIRA DE LIJADO SECO 70X198MM P240

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

198 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.440 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 198 mm
Más Información

Catálogo General

5506129024

Ficha Técnica

32405586.pdf