Dispersión |
Dispersión abierta |
Longitud |
420 mm |
Anchura |
70 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
14 orificios |
Color |
Amarillo arena |
Tamaño del grano |
100 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de gramaje B |
Código del sistema armonizado |
680520000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.360 g |
Anchura x longitud |
70 mm x 420 mm |
Catálogo General |
5506157010 |
Ficha Técnica |
32405586.pdf |