Dispersión |
Dispersión abierta |
Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
No perforado |
Color |
Amarillo arena |
Tamaño del grano |
120 |
Diámetro |
150 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.130 g |
Catálogo General |
5506343012 |
Ficha Técnica |
32405586.pdf |