Material |
ALMG3 |
Longitud |
402 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Aluminio plata |
Se puede utilizar para cajón |
90/450 |
Peso del producto (por artículo) |
0.110 kg |
Altura |
74 mm |
Catálogo General |
096341109 |