TRONZADORA-DE-MADERA-(WTM 83-H) Tronzadora de madera WTM 83-H Sierra circular de mesa de 230 V para cortar cualquier tipo de tableros y maderas hasta una altura de 83 mm, con mesa suplementaria de apoyo. Incluye disco Ø315 mm
Características
Compacta, ligera y de gran robustez.
Chasis reforzado.
Regla de medida de aluminio.
Protector del disco de corte de policarbonato transparente.
Motor monofásico.
Freno de motor <10 seg.
Disco de corte de Ø 315 mm.
Mesa extensible plegable.
Dotada con patas robustas con escuadra de refuerzo y anclaje al suelo, barras estabilizadoras interiores, ruedas y asas de transporte.
Ventajas
Gran sencillez de montaje.
Corta cualquier tipo de tableros y maderas de hasta 83 mm de alto.
Diseñada bajo los estándares de seguridad de la norma EN-1870.
Conexión de aspiración auxiliar para trabajos en espacios cerrados.
Fácil cambio de disco.
Travesaños interiores para dar mayor estabilidad. Pintada con pintura epoxi polyester para prolongar la durabilidad.
Fácil y cómoda para transportar.
Beneficios
Permite aumentar la eficiencia de tus procesos de corte. Mayor vida útil.
https://www.wurth.es/tronzadora-de-madera-wtm-83-h424071TRONZADORA-DE-MADERA-(WTM 83-H)TRONZADORA-DE-MADERA-(WTM 83-H)<br>Tronzadora de madera <br>WTM 83-H<br>Sierra circular de mesa de 230 V para cortar cualquier tipo de tableros y maderas hasta una<br/>altura de 83 mm, con mesa suplementaria de apoyo. Incluye disco Ø315 mm<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Compacta, ligera y de gran robustez.</li><li>Chasis reforzado.</li><li>Regla de medida de aluminio.</li><li>Protector del disco de corte de policarbonato transparente.</li><li>Motor monofásico.</li><li>Freno de motor <10 seg.</li><li>Disco de corte de Ø 315 mm.</li><li>Mesa extensible plegable.</li><li>Dotada con patas robustas con escuadra de refuerzo y anclaje al suelo, barras estabilizadoras interiores, ruedas y asas de transporte.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gran sencillez de montaje. </li><li>Corta cualquier tipo de tableros y maderas de hasta 83 mm de alto. </li><li>Diseñada bajo los estándares de seguridad de la norma EN-1870.</li><li>Conexión de aspiración auxiliar para trabajos en espacios cerrados. </li><li>Fácil cambio de disco.</li><li>Travesaños interiores para dar mayor estabilidad. Pintada con pintura epoxi polyester para prolongar la durabilidad.</li><li>Fácil y cómoda para transportar.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Permite aumentar la eficiencia de tus procesos de corte. Mayor vida útil.</li><li>Reduce bajas por accidentes laborales.</li></ul><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P><br>1 año de garantíahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469230.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469230.jpg467089480168/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:59+0000