Carrito

Ref.: 5581250002

TRLY-SYSSTRGBOX-48XSZ1-16XSZ2

Descripción

TRLY-SYSSTRGBOX-48XSZ1-16XSZ2
Carrito
Para la cajas de almacenamiento de sistema W-SLB
Ideal para talleres, comercios e industrias para el almacenamiento de piezas y recambios pequeños
  • 6 carriles de montaje de doble cara para cajas de almacenamiento de sistema W-SLB de tamaños 1 y 2
  • Versatilidad de uso para cualquier procedimiento de trabajo
  • Optimización del flujo de trabajo y menores costes del proceso gracias a un almacenamiento ordenado, a la gestión del espacio y al acceso rápido a componentes y materiales de montaje de tamaño reducido

Profundidad

706 mm
Más Información

Diseño de las cajas

16 cajas SLB, tamaño 2, grises;48 cajas SLB, tamaño 1, grises
Más Información

Anchura

1061 mm
Más Información

Capacidad de elevación de nivel

50 kg
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35000.000 g
Más Información

Altura

1279 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1061 x 706 x 1279 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top