TRIPODE-INOX-AMORTIGUACION-FOCO-TRAB Trípode, acero inoxidable, con cojín de aire Para luces de gran alcance Amortiguación neumática para un funcionamiento cómodo y seguro
Con pasadores estándar de 30 mm (DIN 14640)
Ajuste de altura continuo
Patas ajustables para nivelar sobre superficies irregulares
Plegable y telescópico (diseño compacto que ahorra espacio)
Contenido: Trípode de acero inoxidable con amortiguación neumática, set de anclaje de 6 piezas
Para lámparas de gran alcance WGL 1 y 2, POWERTUBE S, M y L, POWERCASE
https://www.wurth.es/tripode-inox-amortiguacion-foco-trabajo456223TRIPODE-INOX-AMORTIGUACION-FOCO-TRABTRIPODE-INOX-AMORTIGUACION-FOCO-TRAB<br>Trípode, acero inoxidable, con cojín de aire<br>Para luces de gran alcance<br>Amortiguación neumática para un funcionamiento cómodo y seguro<br><ul><li>Con pasadores estándar de 30 mm (DIN 14640)</li><li>Ajuste de altura continuo</li><li>Patas ajustables para nivelar sobre superficies irregulares</li><li>Plegable y telescópico (diseño compacto que ahorra espacio)</li></ul><br><P>Contenido: Trípode de acero inoxidable con amortiguación neumática, set de anclaje de 6 piezas</P><br><P>Para lámparas de gran alcance WGL 1 y 2, POWERTUBE S, M y L, POWERCASE</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/536353949.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/536353949.jpg461348461350/Packs Metal 2024-02-16T19:40:18+0000