Muy ligero y con una larga vida útil
Fabricado con aluminio anodizado de alta calidad.
Muy estable, incluso a bajas temperaturas
Todas las piezas de plástico de alta calidad están fabricadas con poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
Excelente estabilidad
En superficies húmedas gracias a las picas de anclaje con taqué de entrada.
El soporte se puede ajustar rápidamente en la obra
Con nivel de burbuja horizontal
Adecuado para todas las líneas de rotación y láseres de punto, e instrumentos ópticos de nivelación con rosca de conexión de 5/8 pulgadas.
Material |
ALU |
Altura mínima |
90 cm |
Rosca de conexión |
5/8 pulgadas |
Altura máxima |
170 cm |
Longitud máxima |
170 cm |
Longitud mínima |
90 cm |
Peso del producto (por artículo) |
3378.000 g |
Altura mínima/máxima |
90-170 cm |
Longitud mínima/máxima |
90-170 cm |
Catálogo General |
0714649302 |
Ficha Técnica |
32411199.pdf |