Trípode elevador de aluminio

Ref.: 0714649303
Ver todas las versiones

TRIPODE-TECNOLOGIA-LASER-(L95-269CM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tripode extensible con columna central elevable
- Realizado en aluminio resistente de gran calidad y robustez
- Sistema de elevación de columna mediante manivela
- Columna graduada en mm para un ajuste preciso
- Ajuste de las patas rápido y sencillo mediante palancas de apriete individuales
- Ajuste excéntrico
- Las puntas de las patas son metálicas para asegurar una mayor estabilidad y apoyo e incluyen tapas de goma para proteger superficies delicadas y dar mayor estabilidad en suelos resbaladizos
- Nivel de burbuja
- Dispone de correa con cierre de gancho y bucle para su correcto y cómodo plegado

Material

ALU
Más Información

Rosca de conexión

5/8 pulgadas
Más Información

Longitud máxima

269 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

90139090000
Más Información

Longitud mínima

95 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5661.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

95-269 cm
Más Información

Catálogo General

0714649303

Ficha Técnica

32411199.pdf