Set de herramientas eléctricas M-CUBE

Ref.: 5701499004
Ver todas las versiones

TRICOMBO M-CUBE ABS1/ABH1/AWS125-1

Descripción

TRICOMBO M-CUBE ABS1/ABH1/AWS125-1
Set de herramientas eléctricas M-CUBE
ABS-1/ABH-1/AWS-1 COMPACT
Consta de tres herramientas eléctricas en una bolsa de herramientas

Todas las herramientas incluyen una función de supervisión continua del motor y ofrecen una larga vida útil del motor:

  • La función de protección del motor electrónica apaga el motor en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia, que le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga

Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT M-CUBE

Máxima vida útil y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas.

Martillo percutor a batería ABH 18 COMPACT M-CUBE

Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al diseño compacto y ergonómico con empuñadura antivibración.

Radial angular a batería AWS 18 P COMPACT M-CUBE

Trabajo seguro gracias al interruptor de seguridad y a la función de freno, que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor.

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13775.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información
Scroll to top